SC 1 1/4 S HYDRO 5/16 Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4559645
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559645
EAN / GTIN 7291075294460
Gyártó száma 4559645
L-szám L24120 1087

Leírás

Leírás:

Marás Chuck Sleeve, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 0,313 ″, teljes hossz (OAL) 2,598 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,313”
  • Teljes hossz (OAL): 2,598”

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz