SC 3/4 S HYDRO 3/8 Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4559641
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559641
EAN / GTIN 7291075294422
Gyártó száma 4559641
L-szám L24120 2859

Leírás

Leírás:

Marás Chuck Sleeve, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 3 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 1,965 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/8”
  • Teljes hossz (OAL): 1,965”

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz