BHFI MB16-16X34 RV Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4559508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559508
EAN / GTIN 7291075144123
Gyártó száma 4559508
L-szám L23900 269

Leírás

Leírás:

Furatmegmunkáló fejek, test átmérő (BD) 0,63 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,63 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 0,906 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,709 ″, funkcionális hossz (LF) 1,024 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,63”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,63”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,906”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,709”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,024”
  • Betéttartók (IH): IH.. 16..
  • Maximális fordulatszám (RPMX): 12000 ford/perc

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz