HSK A63 HYDRO 18X200 Hydro-befogók

Cikkszám: 4559317
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559317
EAN / GTIN 7291075256437
Gyártó száma 4559317
L-szám L24120 1682

Leírás

Leírás:

Hidraulikus expanziós tokmány, testátmérő (BD) 40 mm, testhossz (LB) 157 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 18 mm, tengelyméret (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 40 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 157 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 18 mm
  • Perem hossza (LPR) 200 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz