DIN69880 40 HYDRO 25X95 Hydro-befogók

Cikkszám: 4559272
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559272
EAN / GTIN 7291075255485
Gyártó száma 4559272
L-szám L24120 1420

Leírás

Leírás:

Hidraulikus expanziós tokmány, testátmérő (BD) 50 mm, testhossz (LB) 73 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm, tengelyméret (SS) VDI40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 50 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 73 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
  • Perem hossza (LPR) 95 mm
  • Szárméret (SS) VDI40

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz