DIN69880 40 HYDRO 20X95 Hydro-befogók

Cikkszám: 4559271
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4559271
    EAN / GTIN 7291075255478
    Gyártó száma 4559271
    L-szám L24120 1407

    Leírás

    Leírás:

    Hidraulikus expanziós tokmány, testátmérő (BD) 42 mm, testhossz (LB) 73 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm, tengelyméret (SS) VDI40

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 42 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 73 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
    • Perem hossza (LPR) 95 mm
    • Szárméret (SS) VDI40

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz