BHF MB16-16X34 RV Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4559234
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559234
EAN / GTIN 7291075141474
Gyártó száma 4559234
L-szám L23900 204

Leírás

Leírás:

Orsó fejek, test átmérő (BD) 16 mm, szerelési átmérő, gép felőli oldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő, max (DCX) 23 mm, vágási átmérő, min (DCN) 18 mm, funkcionális hossz (LF) 26 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 16 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 23 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 26 mm
  • Vágóbetét iránya (IH) IH.. 16..
  • Merítési szög max (RPMX) 12000 ford/perc

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz