BHF MB20-20X40 RV Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4559228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559228
EAN / GTIN 7291075141467
Gyártó száma 4559228
L-szám L23900 201

Leírás

Leírás:

Orsó fejek, test átmérő (BD) 20 mm, szerelési átmérő, gép felőli oldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő, max (DCX) 29 mm, vágási átmérő, min (DCN) 22 mm, funkcionális hossz (LF) 32,6 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 29 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 22 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 32,6 mm
  • Vágóbetét iránya (IH) IH.. 20..
  • Merítési szög max (RPMX) 12000 ford/perc

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz