BHR MB50-63X80 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4559099
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559099
EAN / GTIN 7291075141023
Gyártó száma 4559099
L-szám L23900 152

Leírás

Leírás:

Orsó fejek, test átmérő (BD) 72 mm, szerelési átmérő, gép felőli oldal (DCONMS) 50 mm, vágási átmérő, max (DCX) 120 mm, vágási átmérő, min (DCN) 90 mm, funkcionális hossz (LF) 80 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 72 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 120 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 90 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • Vágóbetét iránya (IH) IH...90-120
  • Merítési szög max (RPMX) 8000 ford/perc

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz