Csúcsszög 150X100 mm

Cikkszám: 455600 150X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 28,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Csomagolás: Tok

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Derékszögűség a DIN 875/2-höz igazodik
Hosszú szár hossza 150 mm
Rövid szár hossza 100 mm
Szárkeresztmetszet 20×5 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Csomagolás Tok
Termék fajtája Csúcsszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 455600 150X100
EAN / GTIN 4045197206046

Leírás

Kivitel:

Acél kivitel. Pontosan köszörült élek és jól megmunkált lapos oldalak. A szögtűrés a DIN 875/2-höz igazodik.

Felhasználás:

45° pontos előrajzolására és ellenőrzésére.