CC MB32 ER25M Patronos befogók

Cikkszám: 4555557
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4555557
EAN / GTIN 7291075140668
Gyártó száma 4555557
L-szám L23900 77

Leírás

Leírás:

ER/TG patronos befogó, testátmérő (BD) 35 mm, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, interfészméret (CSI) ER25, perem hossza (LPR) 42 mm, tengelyméret (SS) MB32

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 35 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 16 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER25
  • Perem hossza (LPR) 42 mm
  • Szárméret (SS) MB32

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz