IHSR 91-122 BW Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4551101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 4551101
EAN / GTIN 7291075179194
Gyártó száma 4551101
L-szám L23900 51

Leírás

Descripción:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 72 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 122 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 91 mm, Shank Size (SS) BHR MB63-63

Característica:

  • ro del cuerpo (BD) 72 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 122 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 91 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 1204...
  • Shank Size (SS) BHR MB63-63

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz