IHSR 20-24 BW Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4551095
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 4551095
    EAN / GTIN 7291075179132
    Gyártó száma 4551095
    L-szám L23900 25

    Leírás

    Leírás:

    Příslušenství Vřetena, průměr tělesa (BD) 16 mm, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 24 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 20 mm, velikost stopky (SS) BHR MB16-16

    Jellemző:

    • Átmérő (BD) 16 mm
    • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 24 mm
    • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 20 mm
    • A vágólap jelölése (MIID) CCMT 0602...
    • SZÁRMÉRET (SS) BHR MB16-16

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz