CATI 40 MB50X4.724 Orsó adapterek

Cikkszám: 4551062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4551062
EAN / GTIN 7291075144031
Gyártó száma 4551062
L-szám L23900 443

Leírás

Leírás:

Moduláris kiesztergáló rendszerek, csatlakozó átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 50 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 50”
  • Kapcsolat mérete (CSI): MB50
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Kiálló hossz (LPR): 4,724”
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz