AMT MB50-MT1 Morse adapterek

Cikkszám: 4550734
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550734
EAN / GTIN 7291075140897
Gyártó száma 4550734
L-szám L23900 329

Leírás

Leírás:

AMT MB50-MT1

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 20 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 68 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Szárméret (SS) MB50

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz