IHRF 40 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550722
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 4550722
    EAN / GTIN 7291075141948
    Gyártó száma 4550722
    L-szám L23900 327

    Leírás

    Leírás:

    Přídavná vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 66 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 48 mm, velikost rozhraní (CSI) 40, velikost stopky (SS) MB40

    Jellemző:

    • Előtoló átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 66 mm
    • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 48 mm
    • Interfész mérete (CSI) 40
    • A vágólap (MIID) jelölése CCGT 09T3...
    • Szárméret (SS) MB40

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz