IHRF 16 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550333
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4550333
EAN / GTIN 7291075141900
Gyártó száma 4550333
L-szám L23900 186

Leírás

Leírás:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 24 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 18 mm, velikost rozhraní (CSI) 30, velikost stopky (SS) MB16

Jellemző:

  • Előtoló átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 24 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 18 mm
  • Interfész mérete (CSI) 30
  • A vágólap jelölése (MIID) CCGT 0602...
  • Szárméret (SS) MB16

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz