IHFF 25 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550329
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4550329
EAN / GTIN 7291075141962
Gyártó száma 4550329
L-szám L23900 177

Leírás

Leírás:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 40 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) 30, velikost stopky (SS) MB25

Jellemző:

  • Előtoló átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 40 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 28 mm
  • Interfész mérete (CSI) 30
  • A vágólap jelölése (MIID) TPGX 0902...
  • Szárméret (SS) MB25

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz