IHPR 160-800 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550328
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4550328
EAN / GTIN 7291075141290
Gyártó száma 4550328
L-szám L23900 175

Leírás

Leírás:

Tartozékok Orsók, beépítési átmérő, max. a munkadarab oldalán (DCONXWS) 800 mm, beépítési átmérő, min. a munkadarab oldalán (DCONNWS) 160 mm

Jellemző:

  • Átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 800 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 160 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) SCMT 1204...

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz