IHPR 90-120 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550326
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550326
EAN / GTIN 7291075141276
Gyártó száma 4550326
L-szám L23900 171

Leírás

Leírás:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 120 mm, montážní průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 90 mm

Jellemző:

  • Átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 120 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 90 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) SCMT 1204...

Megfelelő termékek

Betétek