IHPR 68-90 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 4550325
    EAN / GTIN 7291075141269
    Gyártó száma 4550325
    L-szám L23900 169

    Leírás

    Leírás:

    Příslušenství Vřetena, průměr upevnění, max. na straně obrobku (DCONXWS) 90 mm, průměr upevnění, min. na straně obrobku (DCONNWS) 68 mm

    Jellemző:

    • Átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 90 mm
    • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 68 mm
    • A vágólap jelölése (MIID) SCMT 1204...

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz