IHCR 68-90 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550316
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4550316
EAN / GTIN 7291075141184
Gyártó száma 4550316
L-szám L23900 149

Leírás

Leírás:

Příslušenství Vřetena, průměr upevnění, max. na straně obrobku (DCONXWS) 90 mm, průměr upevnění, min. na straně obrobku (DCONNWS) 68 mm

Jellemző:

  • Átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 90 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 68 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) CCMT 1204...

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz