IHSR 28-38 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550306
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4550306
EAN / GTIN 7291075141047
Gyártó száma 4550306
L-szám L23900 120

Leírás

Leírás:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 38 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 28 mm

Jellemző:

  • Átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 38 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 28 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) CCMT 0602...

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz