BHFI MB63-63X87 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550267
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550267
EAN / GTIN 7291075268317
Gyártó száma 4550267
L-szám L23900 27

Leírás

Leírás:

Furatmegmunkáló fejek, test átmérő (BD) 2,48 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 2,48 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 4,921 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,098 ″, funkcionális hossz (LF) 1,929 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,48”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2,48”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4,921”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,098”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,929”
  • Maximális fordulatszám (RPMX): 6000 ford/perc

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz