BHFI MB50-80X94 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550266
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550266
EAN / GTIN 7291075268300
Gyártó száma 4550266
L-szám L23900 26

Leírás

Leírás:

Furatmegmunkáló fejek, test átmérő (BD) 3,15 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,969 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 6,299 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,098 ″, funkcionális hossz (LF) 2,283 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 3,15”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,969”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 6,299”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,098”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,283”
  • Maximális fordulatszám (RPMX): 8000 ford/perc

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz