BHFI MB50-63X87 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550265
EAN / GTIN 7291075268294
Gyártó száma 4550265
L-szám L23900 23

Leírás

Leírás:

Furatmegmunkáló fejek, test átmérő (BD) 2,48 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,969 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 4,921 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,098 ″, funkcionális hossz (LF) 1,929 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,48”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,969”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4,921”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,098”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,929”
  • Maximális fordulatszám (RPMX): 8000 ford/perc

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz