BHFI MB40-40X80 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550263
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550263
EAN / GTIN 7291075144093
Gyártó száma 4550263
L-szám L23900 19

Leírás

Leírás:

Furatmegmunkáló fejek, test átmérő (BD) 1,575 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,575 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 2,48 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 1,89 ″, funkcionális hossz (LF) 2,6 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,575”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,575”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,48”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,89”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,6”
  • Betéttartók (IH): IH.. 40..
  • Maximális fordulatszám (RPMX): 8000 ford/perc

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz