BHF MB80-80X94 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550258
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550258
EAN / GTIN 7291075268270
Gyártó száma 4550258
L-szám L23900 17

Leírás

Leírás:

Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 80 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 80 mm, řezný průměr, max (DCX) 160 mm, řezný průměr, min (DCN) 2,5 mm, funkční délka (LF) 58 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 80 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 160 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 2,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 58 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 5000 ford/perc

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz