BHF MB50-63X87 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550255
EAN / GTIN 7291075268249
Gyártó száma 4550255
L-szám L23900 11

Leírás

Leírás:

Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 63 mm, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr řezu, max. (DCX) 125 mm, průměr řezu, min. (DCN) 2,5 mm, funkční délka (LF) 49 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 63 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 125 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 2,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 49 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 8000 ford/perc

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz