BHF MB32-32X63 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550252
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550252
EAN / GTIN 7291075141436
Gyártó száma 4550252
L-szám L23900 8

Leírás

Leírás:

Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 32 mm, průměr destičky, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu, max. (DCX) 50 mm, průměr řezu, min. (DCN) 35,5 mm, funkční délka (LF) 51,5 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 32 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 35,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 51,5 mm
  • Vágóbetét iránya (IH) IH.. 32..
  • Merítési szög max (RPMX) 10000 ford/perc

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz