BHR MB80-80X140 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550238
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4550238
    EAN / GTIN 7291075141016
    Gyártó száma 4550238
    L-szám L23900 437

    Leírás

    Leírás:

    Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 95 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 80 mm, řezný průměr, max (DCX) 200 mm, řezný průměr, min (DCN) 120 mm, funkční délka (LF) 140 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 95 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 200 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 120 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 140 mm
    • Vágóbetét iránya (IH) IH...120-800
    • Merítési szög max (RPMX) 5000 ford/perc

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz