BHR MB63-63X125 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550237
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550237
EAN / GTIN 7291075141009
Gyártó száma 4550237
L-szám L23900 436

Leírás

Leírás:

Vřetenové hlavy, průměr těla (BD) 72 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr řezu, max. (DCX) 120 mm, průměr řezu, min. (DCN) 90 mm, funkční délka (LF) 125 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 72 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 120 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 90 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Vágóbetét iránya (IH) IH...90-120
  • Merítési szög max (RPMX) 6000 ford/perc

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz