BHR MB25-25X50 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550233
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550233
EAN / GTIN 7291075140965
Gyártó száma 4550233
L-szám L23900 432

Leírás

Leírás:

Vřetenové hlavy, průměr těla (BD) 25 mm, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezu, max. (DCX) 38 mm, průměr řezu, min. (DCN) 28 mm, funkční délka (LF) 50 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 25 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 38 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 28 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 50 mm
  • Vágóbetét iránya (IH) IH...28-38
  • Merítési szög max (RPMX) 10000 ford/perc

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz