BHR MB16-16X34 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550231
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550231
EAN / GTIN 7291075140941
Gyártó száma 4550231
L-szám L23900 430

Leírás

Leírás:

Vřetenové hlavy, průměr tělesa (BD) 16 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr, max (DCX) 22 mm, řezný průměr, min (DCN) 18 mm, užitná délka (LF) 34 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 16 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 34 mm
  • Vágóbetét iránya (IH) IH...18-22
  • Merítési szög max (RPMX) 12000 ford/perc

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz