SMH MB63-32 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4550209
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550209
EAN / GTIN 7291075140729
Gyártó száma 4550209
L-szám L23900 414

Leírás

Leírás:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 70 mm, délka těla (LB) 15 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) MB63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 70 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 15 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 24 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
  • Szárméret (SS) MB63

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz