BHFI MB80-125X114 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550028
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550028
EAN / GTIN 7291075268287
Gyártó száma 4550028
L-szám L23900 110

Leírás

Leírás:

Furatmegmunkáló fejek, test átmérő (BD) 4,921 ″, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 3,15 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 19,685 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 1,417 ″, funkcionális hossz (LF) 2,48 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 4,921”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3,15”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 19,685”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,417”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,48”
  • Maximális fordulatszám (RPMX): 4000 ford/perc

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz