Befecskendező csőkulcs

Cikkszám: 4550-21
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550-21
EAN / GTIN 4000896204137
Gyártó száma 4550-21
L-szám L60140 5656

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
a hollandi anya működtetése a befecskendező közös nyomócsöves befecskendező rendszer nagynyomású vezetékén
  • A befecskendező vezeték illesztésének megfelelő működése
  • DAF Euro 6 motorok MX11/ MX13, pl. XF ∙ CF
  • Belső négyzetes meghajtó 12,5 1/2$
  • Nyissa ki a kettős hatlapú dugókulcs a befecskendező vezetékekhez
  • A gyártó által előírt meghúzási nyomatékot HAZET nyomatékkulcs használatával lehet elérni (tartsa be a gyártó előírásait)
  • Felület: Polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 21 mm
  • Méretek / hosszúság: 91 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 33 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 32 mm
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz