GTIN ER32 JIS 7.00X5.50 Patronos befogók

Cikkszám: 4548096
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4548096
    EAN / GTIN 7291075151008
    Gyártó száma 4548096
    L-szám L24120 2870

    Leírás

    Leírás:

    ER/TG fogókapocs, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, szárméret (SS) ER32

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 7 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 20 mm
    • Szárméret (SS) ER32

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz