GTIN ER32 ISO 2.24X1.80 Patronos befogók

Cikkszám: 4548071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4548071
EAN / GTIN 7291075150667
Gyártó száma 4548071
L-szám L24120 2688

Leírás

Leírás:

ER/TG fogókapocs, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, szárméret (SS) ER32

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 2,24 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 20 mm
  • Szárméret (SS) ER32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz