GTIN ER32 DIN 2.50X2.10 Patronos befogók

Cikkszám: 4548059
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4548059
EAN / GTIN 7291075150827
Gyártó száma 4548059
L-szám L24120 2598

Leírás

Leírás:

ER/TG fogazócsapszeg, szárméret (SS) ER32

Jellemző:

  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 2,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 20 mm
  • Szárméret (SS) ER32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz