Kivitel:
szerelt
Leírás:
Okos kocsi a könnyű szállításhoz és a kerekek és gumiabroncsok hatékony tárolásához. 8 gumiabroncshoz vagy 4 teljes kerékhez tervezték. Praktikus anyagtálca kis alkatrészek tárolására. Könnyű és biztonságos egymásra helyezés. Kompatibilis a fetra 2032 és 2033 gumiabroncsos kocsikkal. Üvegszál-erősítésű polipropilénből készült platform. 4 db TPE vagy tömör gumiabronccsal ellátott forgó kerék, egy fékkel.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 180
Platform magassága (mm): 140
Teljes hossz (mm): 700
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 140
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 100 x 30
Megjegyzés: Átmérő 700 mm