GTI ER25 ST25X80 Patronos befogók

Cikkszám: 4545021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4545021
EAN / GTIN 7291075133356
Gyártó száma 4545021
L-szám L24120 177

Leírás

Leírás:

ER/TG patronos befogó, testátmérő (BD) 42 mm, interfész méret (CSI) ER25, perem hossza (LPR) 76,3 mm, tengelyméret (SS) 25

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 16 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER25
  • Perem hossza (LPR) 76,3 mm
  • Szár hossza (LS) 80 mm
  • Szárméret (SS) 25

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz