• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

GTI BT50 ER40 Patronos befogók

Cikkszám: 4545014
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4545014
EAN / GTIN 7291075131864
Gyártó száma 4545014
L-szám L24120 165

Leírás

Leírás:

ER/TG patronos befogó, testátmérő (BD) 63 mm, interfész méret (CSI) ER40, perem hossza (LPR) 133,2 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 63 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 26 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 3 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER40
  • Perem hossza (LPR) 133,2 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz