GTI ER16 ST20X80 Patronos befogók

Cikkszám: 4545001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4545001
EAN / GTIN 7291075133332
Gyártó száma 4545001
L-szám L24120 2066

Leírás

Leírás:

ER/TG patronos befogó, testátmérő (BD) 28 mm, interfész méret (CSI) ER16, perem hossza (LPR) 71,9 mm, tengelyméret (SS) 20

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 10 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Perem hossza (LPR) 71,9 mm
  • Szár hossza (LS) 80 mm
  • Szárméret (SS) 20

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz