Kengyeles bőrlyukasztó 17 mm

Cikkszám: 4544000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4544000
EAN / GTIN 4017981570176
Gyártó száma 4544000
L-szám L60160 4253

Leírás

Leírás:

DIN 7200 Form A szerinti kialakítás
Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához
Vágóél edzett
Kék lakkozott szár
Kék lakkozott szár

Jellemző:

  • Kialakítás: Vágóél edzett
  • Teljes szélesség [mm]: 38 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes hossz [mm]: 148 mm
  • Furatátmérő [inch]: 21/32 ″
  • Furatátmérő [mm]: 17 mm
  • Felület: lakkozott
  • Használat/alkalmazás: Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz