Műanyag állkapcsok, pár

Cikkszám: 4540520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Pofa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4540520
EAN / GTIN 4017981320108
Gyártó száma 4540520
L-szám L60160 2016

Leírás

Leírás:

Szívós, rugalmas műanyagból készült

Jellemző:

  • Pofa szélessége [mm]: 8 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 15 mm
  • Teljes magasság [mm]: 15 mm
  • Teljes hossz [mm]: 50 mm
  • Anyag: Műanyag
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz