Összekötő darab hatszög (1/4″) - négyszög (1/4″), dugókulcsos kulcsbetétekhez

Cikkszám: 454.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 454.
EAN / GTIN 7610733045068
Gyártó száma PB 454.
L-szám L60060 2734

Leírás

Leírás:

  • csatlakozó darab hatszög (1/4″) - négyszög (1/4″) dugókulcsbetétekhez
  • stabil középső darab, biztonságosan csatlakoztatja a dugókulcsokat az akkus csavarhúzókhoz vagy fúrókhoz
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kemény és szívós a hosszú élettartam érdekében
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 8 mm
  • Teljes hossz: 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz