GTI ER16 ST3/4 Patronos befogók

Cikkszám: 4539028
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4539028
EAN / GTIN 7291075156874
Gyártó száma 4539028
L-szám L24120 1259

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 1,102 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, csatlakozási méret (CSI) ER16, kiálló hossz (LPR) 1,638 ″, szár méret (SS) ST3/4

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,102”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 0,396”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,022”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER16
  • Kiálló hossz (LPR): 1,638”
  • Szár hossza (LS): 3,154”
  • Szár mérete (SS): ST3/4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz