DIN69871 50 FM 40X70 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4537002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4537002
EAN / GTIN 7291075127683
Gyártó száma 4537002
L-szám L24120 2942

Leírás

Leírás:

Feltolható marótüskék, testátmérő (BD) 88 mm, testhossz (LB) 70 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 88 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 70 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 27 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz