DIN69871 50 EM12X 63 Szármaró befogók

Cikkszám: 4535036
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4535036
EAN / GTIN 7291075127270
Gyártó száma 4535036
L-szám L24120 2889

Leírás

Leírás:

Marószár befogók, test átmérő (BD) 42 mm, rendfelszedő átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm, teljes hossz (OAL) 164,75 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
  • Teljes hossz (OAL) 164,75 mm
  • Perem hossza (LPR) 63 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz